Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutralleiterbrücke, Niederspannung 20 A, AC 660 V, BS88/A2, 1.2 x 9 x 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7748581
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CMSTRNEUTLINKS(32U)BT
EAN/GTIN:
     5027590467698
Suchbegriffe:
Trennmesser für NH-Sicherungssystem
Trennmesser
Sicherungszubehör, Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 20 A, AC 660 V, BS88/A2, 1,2 x 9 x 56 mm, BS, IEC, CSA, Nur Clip, BS88-2, Kupfer Bemessungsstrom: 20 A, Baugröße: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CMSTRNEUTLINKS(32U)BT
Ident Code:
20CML
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,97*
€ 4,10*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,84*
1
€ 5,46*
ab € 3,27*
€ 4,96*
1
€ 3,90*
ab € 3,71*
€ 5,63*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.