Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Fast II 4,5x80 SK blvz TG TX POWER-FAST-II-4,5X80-SK-BLVZ-TG-TX-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7609062
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670279
EAN/GTIN:
     4048962371376
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast II FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Farbe: Zink, Gewindelänge: 75 mm, Kopfdurchmesser: 21,5 mm, Schaftdurchmesser: 7,1 mm, Länge: 100 mm, Gewindeart: grob, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Senkkopf: false, mit Fräsrippen unter dem Kopf: false, Gewindeverteilung: Teilgewinde, Kombigewinde: false, Spitzenform: spitz, mit Antihaftbeschichtung: true, Kopfbohrung: false, Spitze mit Fräsrippen: false, Unterschiedliches Material der Bohrspitze: false, Art der Härtung: durchgehärtet, mit festem Flansch: false, mit Unterlegscheibe und Dichtring: false, mit Pin im Schraubenschlitz: false, Fixiergewinde: false, mit lochvergrößernden Flügeln: false, Streifenmagazinverpackung: false, Abstandsgewinde: false, mit Bohrspitze: false, Oberflächenbehandlung: beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Produkt Typ:
POWER-FAST-II-4,5X80-SK-BLVZ-TG-TX-200
Ident Code:
670279
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube torx, Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,034*
€ 0,0548*
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0402*
€ 0,0778*
8 Tage
757
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0546*
€ 0,0784*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0596*
€ 0,0849*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0646*
€ 0,0918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.