Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Spannungsversorgung 640mA REG 4TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7418989
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     20640REG
EAN/GTIN:
     4011377159044
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib-spannungsversorgung 640 ma
eib spannungsversorgung
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung Versorgung von Geräten mit Gleichspannung Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX-Buslinien Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte Nennstrom beliebig auf Ausgänge aufteilbar Reset-Taste Kurzschlussfest Überspannungsfest Leerlaufsicher Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung Potentialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung Mit identischer KNX-Spannungsversorgung parallelschaltbar (bis der maximale Kurzschlussstrom erreicht ist) Nennspannung: AC 200... 240 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Verlustleistung (max. Belastung aller Ausgänge): max. 2,9 W Wirkungsgrad: ca. 87% Nennspannung: DC 240 ... 250 V KNX KNX Medium: TP 256 Ausgangsspannung Bus: DC 28 ... 31 V SELV Ausgangsstrom: 640 mA (alle Ausgänge) Kurzschlussstrom: max. 1,5 A Parallelbetrieb mit identischer Spannungsversorgung: ja Meldeausgang Schaltspannung AC: AC 12 ... 230 V ~ Schaltspannung DC: DC 2 ... 30 V Schaltstrom: 5 mA ... 2 A Umgebungstemperatur: −5... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −25... +75 °C Relative Feuchte: max. 93% (keine Betauung) Einbaubreite: 72 mm (4 TE) Montageart: REG, Anzahl der integrierten Drosseln: 1, Anzahl der versorgbaren Linien: 1, Max. Ausgangsstrom: 640 mA, Sekundärspannung: 30 V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Busspannung pufferbar: false, Breite in Teilungseinheiten: 4, Bussystem LON: false, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
20640REG
Weitere Suchbegriffe: EIB-Systemgerät, Netzteil, Spannungsversorgung, Instabus, Bussystem-Stromversorgung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,83*
€ 208,12*
€ 3,50*
ab € 173,89*
€ 208,65*
€ 5,95*
ab € 174,54*
€ 208,66*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 177,23*
€ 211,38*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 177,15*
€ 212,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.