Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M340 8DI 8DO 24VDC REL 3.0A CC BMXDDM16025H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6969801
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXDDM16025H
EAN/GTIN:
     3595864025742
Suchbegriffe:
Digitaler Ausgang
Erweiterungsmodul
Lokales Erweiterungsmodul
I/O-Modul
Dieses digitale gemischte E/A-Relaismodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein-/Ausgangs- und Kommunikationsmodulen, Netzteilen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 8 Eingangskanälen und 8 Ausgangskanälen und wird mit 24 V DC versorgt. Dieses robuste Produkt kann in raueren Umgebungen und in einem erweiterten Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C/-13°F bis 158°F eingesetzt werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie den Ersatzteilbestand sowie die Wartungs- und Schulungskosten reduzieren. Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse IP20 und bietet eine MTBF von 940.097 Stunden. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen unserer Kunden aus den Bereichen Smart Infrastructure, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Rechenzentren und Energieerzeugung. Dieses Produkt ist von CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA und der Handelsmarine zertifiziert und erfüllt die Normen EN 61000-6-5, EN 61850-3 und EN 61131-2 Typ 3. Dieses Modul ist kompatibel mit Modicon M340, M580 (Lokale oder Remote-E/A) SPSen mit einem 20-poligen Käfig-, Schraubklemmen- oder abnehmbaren Federklemmenblock. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Breite: 33 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 150 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 3,5 mA, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 8, Anzahl der digitalen Ausgänge: 8, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 4...7 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Art der Eingangsspannung: DC, Redundanzfähigkeit: false, Ausgangsstrom: 2 A, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: true, Art des Digitalausgangs: Relais, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung DC: 3,3 V, Zulässige Spannung am Ausgang: 24 V, Zulässige Spannung am Eingang: 24 V, Art der Ausgangsspannung: DC, Digitale Eingänge konfigurierbar: true, Digitale Ausgänge konfigurierbar: true, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMXDDM16025H
Ident Code:
BMXDDM16025H
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,50*
€ 256,00*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,12*
€ 261,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,63*
€ 297,23*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 289,99*
€ 330,76*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 291,75*
€ 330,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,76*
€ 393,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,65*
€ 392,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,32*
€ 381,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,18*
€ 372,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.