Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgehäuse 3-polig 6A 160V RM 2,5mm schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6963096
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTSM0,5/3-HV-2,5-THRR32
EAN/GTIN:
     4046356529730
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: PTSM 0,5/..-HV-THR, Rastermaß: 2,5 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON PTSM, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 32 mm Breite Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 160 V, Polzahl: 3, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Durchmesser Anschlusspin: 1,1 mm, Länge des Pins: 2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 2,5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 2,5 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Kontakt: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 6 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTSM0,5/3-HV-2,5-THRR32
Ident Code:
1778560
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
330
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5587*
€ 0,7187*
Lager 6318
unbekannt
330
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,5588*
€ 0,7188*
32 Tage
unbekannt
330
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,5633*
€ 0,7233*
330
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67087*
€ 0,85087*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 330 Pakete
€ 0,7188*
€ 0,85537
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,6288*
€ 0,74827
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,6088*
€ 0,72447
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,5588*
€ 0,66497
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,5588* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 330 Pakete
Mindestbestellmenge: 330 Pakete ( entspricht € 237,204* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.