Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6962359 Herst.-Nr.: POT-UW25 EAN/GTIN: 4046356344852 |
| |
|
| | |
| Montagematerial, Polzahl: 0, Farbe: grau Farbe: grau, Polzahl: 0, Betriebstemperatur: -...- °C, Stärke der Montageplatte: -...- mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Anschlussposition: seitlich Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | POT-UW25 | Ident Code: | 3074075 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,182* | € 0,312* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2094* | € 0,3594* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,21244* | € 0,36244* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 0,2172* | € 0,3672* | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 0,228* | € 0,388* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,2172* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 3,672* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|