Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Einbaustecker 4-polig M12-SPEEDCON A-kodiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6956264
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-CI-M12MS-4CON-L90SHSCO
EAN/GTIN:
     4046356476614
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 4-polig, A-kodiert, geschirmt, mit gewinkteltem Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 250 V, Geschirmt: false, Kontaktausführung: Stift, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 3, Ausführung des Gehäuses: gerade, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP67, mit Schutzleiter: false, Bemessungsstrom In: 4 A, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 4, Anzahl der Datenkontakte: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-CI-M12MS-4CON-L90SHSCO
Ident Code:
1439887
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 7,61*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,65*
€ 7,74*
Lager 6318
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 7,05*
€ 8,09*
30 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 8,12*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 8,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 161,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.