Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgehäuse COMBICON 76A 1000V RM 10,16mm grün DFK-IPCV16/8-G-10


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6933263
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1703111
EAN/GTIN:
     4046356031707
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsgrundleiste, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: DFK-IPCV 16/..-G, Rastermaß: 10,16 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 4,1 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 3, Stecksystem: COMBICON PC 16, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 1000 V, Polzahl: 8, Kontaktausführung: Buchse, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 8 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Durchmesser Anschlusspin: 1,7 mm, Länge des Pins: 4,1 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 10,16 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: Karton ( für SMD), Rastermaß der Kontakte: 10,16 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 76 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
DFK-IPCV16/8-G-10
Ident Code:
1703111
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,55*
€ 13,73*
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,3275*
€ 15,8075*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,286*
€ 15,856*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,009*
€ 16,499*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 15,3731*
€ 17,9231*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 17,9231*
€ 21,32849
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,3531*
€ 20,65019
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,3731*
€ 18,29399
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,3731* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 179,231* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1205150
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1205040
ab € 5,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1705449
ab € 0,0995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.