| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6898362 Herst.-Nr.: 1424243 EAN/GTIN: 4046356712552 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Hinterwand, 6-polig, Buchse, gewinkelt, M8, Hinterwandmontage, M10, Lötstifte Art der Verriegelung: sonstige, Geschirmt: true, Kontaktausführung: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: HB, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 6, Anzahl der Datenkontakte: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-DSI-M8FS-6CON-M10-L90SH | Ident Code: | 1424243 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Einbaustecker, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, einbaustecker 6pol, rundsteckverbinder sonstige, as-i-buchse m8 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,18* | € 16,51* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,196* | € 16,576* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,83* | € 17,31* | | | | | 12 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,02* | € 18,48* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | 20 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 18,01* | € 19,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,01* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete | Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 390,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|