| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6509891 Herst.-Nr.: LVS03320 EAN/GTIN: 3606481871923 |
|
|
| | |
| PrismaSeT P. Frontplatte mit Ausschnitt für fünf 3-polige FuPacT ISFT100 auf einer Montageplatte in vertikaler Einbaulage, mit einer Höhe von 6 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Breite: 500 mm, Höhe: 300 mm, geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 6, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LVS03320 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,59* | € 18,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,95* | € 18,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,18* | € 18,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,21* | € 20,15* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,01* | € 21,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|