Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring, B6, VZN XNNFR-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6031730
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141859
EAN/GTIN:
     4015081385911
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
federring ohne norm
Federring M6, DIN 127, Federstahl, damit wird das Lockern der Schrauben verhindert, Innendurchmesser 6,1mm Außendurchmesser 11,8mm, Dicke 1,6mm Breite: 11,8 mm, Höhe: 3,8 mm, Tiefe: 11,8 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set, Werkstoff: Stahl, Zubehör: false, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XNNFR-M6
Ident Code:
141859
Weitere Suchbegriffe: Bohrungssicherungsring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,0813*
€ 0,1188*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,0811*
€ 0,119*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,0914*
€ 0,133*
50
€ 3,90*
ab € 0,0917*
€ 0,1339*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,091*
€ 0,1467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.