| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6031728 Herst.-Nr.: 141857 EAN/GTIN: 4015081385898 |
|
|
| | |
| Kupferbügel Stärke 10mm, Breite 80mm, Tiefe 13,8mm, Höhe 36,5mm, um die Kupferschienen bei der Verschraubung zusammen zu halten, 10 Stk. pro Packung Farbe: sonstige, Breite: 36,5 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 13,8 mm, Tiefe: 80 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für Gehäusebauhöhe: 2000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XNNCD80 | Ident Code: | 141857 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,77* | € 15,91* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 12,82* | € 15,97* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,293* | € 16,543* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 13,97* | € 17,37* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 15,63* | € 19,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|