Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube SL XNHKS-M12X66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6028010
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     144071
EAN/GTIN:
     4015081406012
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m12
hammerkopfschraube ohne norm
Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Hakenkopfschraube, für die Montage der Sicherungsschaltlastleisten, M12x66, Verpackungseinheit 30Stk., Stahl, verzinkt Breite: 41 mm, Höhe: 12 mm, Tiefe: 74 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set, Werkstoff: Stahl, Zubehör: false, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XNHKS-M12X66
Ident Code:
144071
Weitere Suchbegriffe: Hammerkopfschraube
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 1,867*
€ 2,477*
28 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,49*
30
Frei Haus
ab € 1,94234*
€ 2,56234*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 2,00*
€ 2,65*
15 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 2,20*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 79,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.