| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6027984 Herst.-Nr.: EPTV300 EAN/GTIN: 4015081403738 |
| |
|
| | |
| Das Normfeld-Einbau-System EP ist ein System zum Aufbau fabrikfertiger, typgeprüfter Schaltgerätekombinationen Farbe: sonstige, Breite: 16 mm, Ausführung: Einfachprofil, Höhe: 265 mm, RAL-Nummer: 0, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewicht: 0,216 kg, Materialstärke: 2 mm, mit Zahnung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 25 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 0 kN, Art der Lochung: 3 Seiten gelocht, Profilform: U-Profil, Schlitzbreite: 9,5 mm, Lochbreite: 3,6 mm, Abbrechbar: false, geeignet für Funktionserhalt: false, Widerstandsmoment Wy: 0 cm³, Widerstandsmoment Wz: 0 cm³, Flächenträgheitsmoment ly: 0 cm4, Flächenträgheitsmoment lz: 0 cm4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EPTV300 | Ident Code: | 143839 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, G-Schiene |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,37* | € 5,03* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,49* | € 5,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,67* | € 5,48* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,80* | € 5,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|