Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFBAUGER TESTECKER IP44 32 A 400V 4P 81820


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6012090
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81820
EAN/GTIN:
     3303430818205
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
AufbaugeräteCEE Stecker, 32A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44. Bauform: Anbaugerätestecker, Polzahl: 3, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: rechtwinklig, Phasenwender: false, Bemessungsspannung: 380...415 V, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
81820
Ident Code:
81820
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a 6h, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 3 polig, Kraftstecker, CEE-Form-Stecker, CEE-Kupplung, Kraftkupplung, CEE-Form-Kupplung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,51*
€ 31,88*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,43*
€ 34,29*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,41*
€ 38,17*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,02*
€ 40,44*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,60*
€ 41,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.