| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6009019 Herst.-Nr.: 181509 EAN/GTIN: 8014212203656 |
| |
|
| | |
| für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammer Maße geeignet Farbe: grün, Hülsenlänge: 6 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,34 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICIAE0346HGRÜ | Ident Code: | 181509 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 5,46* | ab € 0,01574* | € 0,02264* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,01498* | € 0,02338* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0159* | € 0,0248* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,01539* | € 0,02539* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,01755* | € 0,02735* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,338* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|