| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5937140 Herst.-Nr.: 1164362 EAN/GTIN: 4063151177355 |
| |
|
| | |
| CHARX connect modular, Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose, Zubehör, mit Flachsteckhülse einseitig, Ausschließlich zum Anschluss an Infrastruktur-Ladesteckdosen der Generation 2 von Phoenix Contact, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Einzeladern, Länge: 0,3 m, Steckmontage Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E | Ident Code: | 1164362 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,00* | € 12,94* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,78* | € 14,06* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,86* | € 14,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,68* | € 15,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|