| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5936682 Herst.-Nr.: 1215644 EAN/GTIN: 4063151295783 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder, 4-polig, Buchse gerade M12, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss Art der Verriegelung: sonstige, Geschirmt: false, Kontaktausführung: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: -...- °C, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 4, Anzahl der Datenkontakte: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-M12FS-4QO-0,75-M-OLVPE500 | Ident Code: | 1215644 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: as-i stecker, CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,57* | € 6,88* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | 500 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 6,97* | € 7,28* | | | | | | 31 Tage | | | 500 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 6,99* | € 7,31* | | | | | 22 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,21* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,97* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Pakete | Mindestbestellmenge: 500 Pakete ( entspricht € 3.640,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|