|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-5935962 Herst.-Nr.: 1141601 EAN/GTIN: 4063151100254 |
| |
|
|  |  |
 | Das WIN10 IOT 2019 LTSC USB VALUE-Kit führt auf einem Phoenix Contact Industrie-PC (IPC) ein Upgrade der Betriebssysteme Windows® 7, Windows 10 IOT LTSB 2015 oder Windows 10 IOT LTSB 2016 auf das Betriebssystem Windows 10 IOT LTSC 2019 durch. Das Upgrade erfolgt nur auf IPCs, die durch Phoenix Contact hergestellt und mit einem der zuvor genannten Windows-Betriebssysteme konfiguriert und verkauft wurden. Folgende IPC-Plattformen werden durch die WIN10 2019 IOT LTSC USB VALUE-Lizenz unterstützt: BL BPC/PPC 3000, VL BPC/PPC 3000, VL2 BPC/PPC 3000/7000 und BL RM… mit einem i3-4330TE 2,4-GHz-Prozessor (Konfigurationscode I40). Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | WIN10IOT2019LTSCUSBVALUE | Ident Code: | 1141601 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Konfigurationsfunktion, Analysefunktion, Diagnosefunktion, Programmbaustein, IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 309,44* | € 349,75* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 308,25* | € 350,32* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 311,61* | € 353,28* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 312,43* | € 353,75* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 319,19* | € 362,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|