| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5825257 Herst.-Nr.: 1332750000 EAN/GTIN: 4050118137194 |
| |
|
| | |
| Hochleistungssteckverbinder zur Übertragung von hohen elektrischen Leistungen. Breite: 84,5 mm, Höhe: 270,5 mm, Bemessungsspannung: 4000 V, Polzahl: 3, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Schutzart (IP), montiert: IP68 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC-HP550-KIT-3F95-C2 | Ident Code: | 1332750000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 245,12* | € 301,08* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 271,54* | € 328,08* | | | | | | 58 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,16* | € 354,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 316,47* | € 376,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|