| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5816941 Herst.-Nr.: 2TMA130160B0091 EAN/GTIN: 6955891810662 |
| |
|
| | |
| 5 Zoll Display für Busch-Welcome IP(Einzelteil). Farbe: schwarz, Breite: 23 mm, Ausführung: Rufdisplay, Höhe: 96 mm, Tiefe: 143 mm, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0, Installationstechnik: Netzwerktechnik, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Art der Eingangsspannung: DC, Aufputzmontage: true, Betriebsspannung: 28 V, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Öffnungswinkel Kamera: 0°, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: true, Anzahl der Benutzer: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | H851381DP-03 | Ident Code: | 2TMA130160B0091 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 851,72* | € 997,46* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.215,44* | € 2.437,02* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.670,48* | € 2.917,21* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2.825,38* | € 3.074,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|