| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5796789 Herst.-Nr.: V593RWM EAN/GTIN: 4013364450851 |
| |
|
| | |
| Kurzschließschiene aus Kupfer nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Einhängevorrichtung: Spindel mit Querstift, Profil: 60x12 mm, Max. Kurzschlussstrom: 80 kA / 0,5 s. Varianten.-Nr. V593RWM (mit Standardlängen: Kurzschließschiene = 1500 mm, Erdungsseil = 2500 mm bestückt mit KKH Art.-Nr. 772 312). Andere Schienen- und Erdungsseillängen können über den EuK-Konfigurator online unter dehn.de/de/euk ausgewählt werden. Ausführung: Schiene, Polzahl: 1, Werkstoff: Kupfer, Max. Kurzschlussstrom: 80 kA, Seilquerschnitt Erdseite: 50 mm², Länge Erdseil: 2500 mm, Anschließteil phasenseitig: Klemmfestpunkt für Sammelschienen, Anschließteil erdseitig: Kugelkopfhaube 20 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | V593RWM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |