| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5790731 Herst.-Nr.: NSYTRV42MPE EAN/GTIN: 3606480532498 |
| |
|
| | |
| SCHRAUB REIHENKLEMME,PE,MINI,F. 15MM DIN Montageart: Hutschiene TH15, Farbe: grün/gelb, Breite: 6,2 mm, Höhe: 34 mm, Tiefe: 30 mm, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYTRV42MPE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 129,28* | € 156,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,68* | € 189,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,04* | € 189,00* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 160,75* | € 195,16* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,12* | € 208,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,215* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|