| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5784953 Herst.-Nr.: CCP2-AUX EAN/GTIN: 0051712709668 |
| |
|
| | |
| Compact Circuit Protector 1Pole Class CC_Compact Circuit Protec No/NC Aux Contact Kabeleinführung: sonstige, Bemessungsdauerstrom Iu: 30 A, Polzahl: 1, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 200 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, geeignet für Sicherungseinsätze: sonstige, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 12 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 200 kA, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung: false, geeignet für Sammelschienenaufbau: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 600 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Motorantrieb optional: false, Position des Betätigungselements: vorne, mit Steckverbindern bestückt: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | COMPACTCIRCUITPROTECTOR1POLECLASSCC | Ident Code: | CCP2-AUX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,47* | € 25,79* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,60* | € 25,90* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,84* | € 26,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,03* | € 27,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,96* | € 28,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|