Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5698268 Herst.-Nr.: MD-INC-1-SZP-S EAN/GTIN: 4055626039503 |
|
|
| | |
| Bodenplatte, mit Dichtung, für CES Multigates, mit 1 Öffnung, inklusive Befestigungsschrauben Breite: 168 mm, Höhe: 2 mm, Länge: 338 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Anzahl der Aussparungen: 1, mit Dichtung: true, Form der Aussparung: rechteckig, Schutzart (IP), montiert: IP54, Werkstoff der Adapterplatte: Edelstahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | MD-INC-1-SZP-S | Ident Code: | 1415245 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,29* | € 63,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,06* | € 66,61* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,89* | € 74,01* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 58,14* | € 74,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,42* | € 77,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|