Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5694434 Herst.-Nr.: 2010680000 EAN/GTIN: 4050118397406 |
|
|
| | |
| Ein Logik-Modul ist eine Kleinsteuerung mit geringstem Stromverbrauch und intuitiver grafischer Programmierbarkeit in einem kompakten und robusten Gehäuse mit vielfältigen digitalen / analogen Ein- und Ausgängen. Die Mini-SPS eignet sich aufgrund ihrer sehr geringen Stromaufnahme, ihres großen Betriebsspannungsbereichs und den integrierten Leistungsausgängen auch ideal für batteriegestützte 12/24V-Systeme. Sie bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in industriellen, automobilen und maritimen Applikationen. Breite: 45 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 30 mm, Schutzart (IP): IP20, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | LOGICUNITWCU650 | Ident Code: | 2010680000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,84* | € 263,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 216,01* | € 264,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,72* | € 266,41* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 218,50* | € 267,21* | | | | | | 63 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,86* | € 308,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|