Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5659527 Herst.-Nr.: PRODCBUFFER24V40A EAN/GTIN: 4064675063490 |
| |
|
| | |
| Wartungsfreie USV auf Kondensatorbasis. Parallelschaltung zur Erhöhung des Ausgangstromes oder Erhöhung der Stützzeit. Statusmeldung durch LED und Relaiskontakt. Breite: 65 mm, Höhe: 125 mm, Tiefe: 130 mm, Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PRODCBUFFER24V40A | Ident Code: | 2786250000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,77* | € 214,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,40* | € 215,45* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 178,73* | € 219,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,98* | € 221,12* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,26* | € 316,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|