Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5659526 Herst.-Nr.: 2786240000 EAN/GTIN: 4064675063469 |
| |
|
| | |
| Wartungsfreie USV auf Kondensatorbasis. Parallelschaltung zur Erhöhung des Ausgangstromes oder Erhöhung der Stützzeit. Statusmeldung durch LED und Relaiskontakt. Breite: 55 mm, Höhe: 125 mm, Tiefe: 130 mm, Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PRODCBUFFER24V20A | Ident Code: | 2786240000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,48* | € 154,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,98* | € 155,17* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 129,34* | € 157,85* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 127,45* | € 159,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,52* | € 160,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|