Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II POF-Repeater FreeCon 2455360000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5223375
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2455360000
EAN/GTIN:
     4050118469967
PROFINET-POF-Repeater dient zur Diagnose von Lichtsignalen. Das Gerät ermittelt genau, wann die Dämpfung einen kritischen Punkt erreicht hat und ein Schlauchpaket ausgetauscht werden muss. Die Leuchtdioden signalisieren deutlich einen Alarm bei Toleranzüberschreitung. Um eine sichere Übertragung der verwendeten Ethernetdaten zu gewährleisten, überprüft „FreeCon Active“ in Echtzeit die gesamte Übertragungsstrecke hinsichtlich ihres optischen Budgets – und zwar beispielsweise vom Schaltschrank bis zum Roboterkopf. Der Repeater entspricht den Spezifikationen der AIDA.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
53 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.143,16*
€ 1.230,82*
Frei Haus
ab € 1.161,01*
€ 1.245,63*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,82*
€ 1.464,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,63*
€ 1.450,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,79*
€ 1.409,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,64*
€ 1.383,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,16*
€ 1.360,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.