Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten- und Wegeleuchte für den Innen- & Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5413583
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84319AK3
EAN/GTIN:
     4044017684064
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
BEGA Garten- und Wegeleuchte 84319AK3. Freistrahlend mit Schutzgitter · 180°. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 60 W, Sockel E 27. inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13588, 8 W, 1055 lm, Farbtemperatur 3000 K. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Silber. Opalglas mit Gewinde. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 mm² zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 mm². Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 380 mm. Abmessungen Ø 140 x 900 mm. Schutzklasse: I, Breite: 140 mm, Fassung: E27, Gehäusefarbe: Silber, geeignet für Lampenleistung: 8 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Länge: 140 mm, Höhe/Tiefe: 900 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED austauschbar, Art der Leuchte: Pollerleuchte, Werkstoff der Abdeckung: Glas opal, Schlagfestigkeit: IK09, Schutzart (IP): IP65, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 3000 K, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
84319AK3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 303,43*
€ 362,15*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 325,14*
€ 387,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,20*
€ 395,48*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,15*
€ 430,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,04*
€ 421,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,70*
€ 409,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,29*
€ 397,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.