Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten- und Wegeleuchte für den Innen- & Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5413515
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84420K3
EAN/GTIN:
     4044017683937
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
BEGA Garten- und Wegeleuchte 84420K3. Freistrahlendes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 100 W, Sockel E 27. inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13 590, 12 W, 1400 lm, Farbtemperatur 3000 K. inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13 590, 12 W, 1400 lm, Farbtemperatur 3000 K. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Grafit. Opalglas mit Gewinde. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 mm² zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 mm². Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Abmessungen Ø 140 x 900 mm. Schutzklasse: I, Breite: 140 mm, Fassung: E27, Gehäusefarbe: anthrazit, geeignet für Lampenleistung: 12 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Länge: 140 mm, Höhe/Tiefe: 900 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED austauschbar, Art der Leuchte: Pollerleuchte, Werkstoff der Abdeckung: Glas opal, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP65, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 3000 K, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
84420K3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 282,98*
€ 330,39*
Frei Haus
ab € 300,47*
€ 351,18*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 301,75*
€ 352,84*
Frei Haus
ab € 302,70*
€ 354,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,58*
€ 360,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,39*
€ 393,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,95*
€ 387,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,78*
€ 374,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,45*
€ 364,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,98*
€ 336,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.