| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5413188 Herst.-Nr.: 71216 EAN/GTIN: 4044017674966 |
|
|
| | |
| BEGA Montageadapter 71216 für die Befestigung eines BEGA Hochleistungsscheinwerfers an der Traverse 71 211. Aluminiumguss und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Grafit. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. Eine Leitungsverschraubung. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Länge 2 m. Farbe: anthrazit, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Länge: 100 mm, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 71216 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 119,01* | € 149,71* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 126,94* | € 159,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,21* | € 163,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|