| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5413150 Herst.-Nr.: 71227 EAN/GTIN: 4044017678841 |
|
|
| | |
| BEGA G½ Befestiger mit Anschlussadapter 71227. Für die ortsfeste Montage von Scheinwerfern mit Anschlussadapter an bauseitigen Konstruktionen mit Anschlussgewinde G½. Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301. Anschlussgewinde G½ · ISO 228. Gewindelänge 9 mm. Breite: 40 mm, Höhe: 25 mm, Länge: 25 mm, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 71227 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,48* | € 20,67* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,55* | € 22,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,90* | € 22,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|