Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder Daten, THT/THR-Lötanschluss RJ45G1R12D3.3EYG/YGRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5383377
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2036510000
EAN/GTIN:
     4050118408409
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen. Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 125 V, Polzahl: 8, Kontaktausführung: Buchse, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel/Gold, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 1, Länge des Pins: 3,2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 1,27 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 1,27 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 1,5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RJ45G1R12D3.3EYG/YGRL
Ident Code:
2036510000
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, weidmüller rj45 steckverbinder, Sonderstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
180
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,85*
€ 12,21*
Lager 6318
unbekannt
180
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,99*
€ 12,38*
27 Tage
nicht lagernd
900
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,76*
€ 13,34*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 14,10*
1 Tag
77
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 11,65*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 2.228,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.