| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4335310 Herst.-Nr.: 99221.013.2 EAN/GTIN: 4010319734851 |
| |
|
| | |
| Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte. Breite: 29 mm, Ausführung: 2, Höhe: 60 mm, Anzeigeart: Ziffer, Biegbar: true, Wasserfest: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: selbstklebend, mit Koffer/Tasche: false, mit Befestigungsmaterial: false, Nachleuchtend: false, Fluoreszierend: false, Farbe Aufdruck: schwarz, Transparenter Hintergrund: true, Farbe Hintergrund: farblos, Transparenter Aufdruck: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 99221.013.2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 4,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,78* | € 4,43* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,85* | € 4,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,89* | € 4,59* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,06* | € 4,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|