Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3884342 Herst.-Nr.: RGE1819425 EAN/GTIN: 4026529040538 |
| |
|
| | |
| Video-Türsprechanlage mit Acero PUR Türstation im Komplettpaket für das Zweifamilienhaus. Acero pur Edelstahl-Türstation RGE1815125. Mechanisch verstellbare Color-Kamera 1816220, Gesamterfassungsbereich 150 Grad horizontal, 90 Grad vertikal (mont.). 2 Video-Hausstationen Color RGE1786770, weiß. Netzgerät 1757301. Video-Netzgerät RGE164810. Farbe edelstahl/weiß. Mit Memory-Funktion: false, Anzahl der Innenstationen: 2, Anzahl der Außenstationen: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Freisprechen: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 2, Installationstechnik: Bus-System, Internkommunikation: false, mit Video: true, Farbe der Außenstation: sonstige, Bildschirmdiagonale: 89 mm, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: false, Bildschirmdiagonale in Zoll: 3,5, Öffnungswinkel Kamera: 150 °, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: true, Montageart Innenstation: Aufputz, Montageart Außenstation: Unterputz, Werkstoff der Außenstation: rostfreier Stahl, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 2, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: 1, Verbindung mit Smartphone möglich: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ritto Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | RGE1819425 | Ident Code: | RGE1819425 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.504,01* | € 1.685,96* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.504,98* | € 1.686,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.515,76* | € 1.700,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.528,66* | € 1.706,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.529,52* | € 1.709,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|