Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3883338
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HDC-HQ-8-MC-PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Kontakteinsatz, Polzahl: 8+PE, Baugröße: COM, Leistungskontakte: 8, Steuerkontakte: 0, Stift, Crimpanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm² Breite: 25,6 mm, Höhe: 38,5 mm, Tiefe: 45 mm, Bemessungsspannung: 500 V, mit Drahtschutz: false, Polzahl: 8, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: 100 °C, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Durchmesser des Steckkontaktes: 2,5 mm, Kontakteinsatz ohne Kontakte: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², mit Schutzleiter: true, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 8, Anzahl der Steuerkontakte: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HDC-HQ-8-MC-PC
Ident Code:
1408481
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,90*
€ 9,63*
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,17*
€ 9,99*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,19*
€ 10,02*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 8,16*
€ 11,37*
Lager 6318
unbekannt
2
pro Paket
€ 5,50*
ab € 8,26*
€ 11,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 23,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1663572
ab € 0,188*
Zubehör
Phoenix Contact
1663585
ab € 0,2066*
Zubehör
Phoenix Contact
1663598
ab € 0,1771*
Zubehör
Phoenix Contact
1663608
ab € 0,1771*
Zubehör
Phoenix Contact
1663611
ab € 0,1771*
Zubehör
Phoenix Contact
1663624
ab € 0,2038*
Zubehör
Phoenix Contact
1663637
ab € 0,1846*
Zubehör
Phoenix Contact
1674778
ab € 0,9947*
Zubehör
Phoenix Contact
1674781
ab € 0,9947*
Zubehör
Phoenix Contact
1674794
ab € 0,9947*
Zubehör
Phoenix Contact
1674804
ab € 0,9947*
Zubehör
Phoenix Contact
1674817
ab € 1,0047*
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.