Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3883336
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HDC-HQ-17-MC-PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Kontakteinsatz, Polzahl: 17+PE, Baugröße: COM, Stift, Crimpanschluss, 200 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Signal Breite: 25,6 mm, Höhe: 38,7 mm, Tiefe: 45 mm, Bemessungsspannung: 200 V, mit Drahtschutz: false, Polzahl: 17, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: 100 °C, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Durchmesser des Steckkontaktes: 1,6 mm, Kontakteinsatz ohne Kontakte: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...2,5 mm², mit Schutzleiter: true, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 10 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 17
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HDC-HQ-17-MC-PC
Ident Code:
1408465
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,90*
€ 5,75*
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,05*
€ 5,96*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,06*
€ 5,97*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,60*
€ 6,74*
Lager 6318
unbekannt
2
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 6,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 13,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1645888
ab € 36,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1663336
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
1663349
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
1663352
ab € 0,4012*
Zubehör
Phoenix Contact
1663365
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1663378
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
1663381
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1672453
ab € 0,5645*
Zubehör
Phoenix Contact
1674875
ab € 0,5645*
Zubehör
Phoenix Contact
1674888
ab € 0,5645*
Zubehör
Phoenix Contact
1674901
ab € 0,5645*
Zubehör
Phoenix Contact
1674914
ab € 0,5554*
Zubehör
Phoenix Contact
1674927
ab € 0,5545*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 212,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.