Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3880318 Herst.-Nr.: 1763670 EAN/GTIN: 4026529023852 |
| |
|
| | |
| Für das Schalten von Sonderfunktionen. Schaltleistung 24 V/1 A. Lieferung inkl. Gehäuseoberteil des Wohntelefons. Schaltleistung 24 V / 1 A. Farbe weiß. Farbe: weiß, geeignet für: Innenstation, Werkstoff: sonstige Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ritto Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 1763670 | Ident Code: | 1763670 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,16* | € 23,60* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,24* | € 23,72* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,43* | € 23,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,40* | € 23,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 17,99* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|