Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Tüllengehäuse 5-8,5mm Push-Pull-Verriegelung IP67 schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3867304
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK
EAN/GTIN:
     4046356163170
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Tüllengehäuse, Bauform: RJ45, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, Material: PA, Kabelabgang: gerade, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, Ethernet Breite: 38,4 mm, UV-beständig: false, Höhe: 19,9 mm, Tiefe: 45 mm, mit Klappdeckel: false, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...80 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Befestigungsart der Kabelverschraubung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK
Ident Code:
1658671
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,67*
€ 6,39*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,86*
€ 6,62*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,868*
€ 6,628*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,55*
€ 7,46*
Lager 6318
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,63*
€ 7,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,63* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1418853
ab € 3,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1652716
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1652729
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.