Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3866042
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UPBV4/4NZ:1
EAN/GTIN:
     4046356145855
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Modularstecker
Schnellanschlussklemme
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², Farbe: grau Breite: 24,6 mm, Ausführung: Stifteinsatz, Bemessungsspannung: 800 V, Polzahl: 4, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anreihbar: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,14...6 mm², Bemessungsstrom In: 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UPBV4/4NZ:1
Ident Code:
3060429
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder 4-pol, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,61*
€ 4,45*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9457*
€ 4,8357*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,00559*
€ 4,90559*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,0981*
€ 5,0181*
30 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 4,3077*
€ 5,2777*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 5,0181*
€ 5,97154
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,0981*
€ 4,87674
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,0981* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 250,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3060432
ab € 1,2432*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
3032871
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3030996
ab € 2,939*
Zubehör
Phoenix Contact
3038736
ab € 0,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2046*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0256*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.