| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3835499 Herst.-Nr.: O2M202 EAN/GTIN: 4021179278270 |
| |
|
| | |
| Objekterkennung, Analog Kamera, Betriebsspannung: 8...32 V DC, Stromaufnahme: 150 mA, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,5 m, M16-Steckverbindung, Öffnungswinkel 115°, Scheibenheizung, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: Aluminium schwarz eloxiert Frontscheibe: Floatglas chemisch gehärtet Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | O2M202 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 397,80* | € 467,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 396,64* | € 468,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,46* | € 472,50* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 412,67* | € 484,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|