| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3804086 Herst.-Nr.: OK5022 EAN/GTIN: 4021179176903 |
|
|
| | |
| Fiberoptikverstärker; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); NPN; 40 mm; 0,12 m; IP 65; M12 Steckverbindung Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | OK5022 | Ident Code: | OK5022 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 235,99* | € 270,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 234,80* | € 271,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,89* | € 275,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,02* | € 278,14* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 242,86* | € 280,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|