Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM7. TM7 analoge E/A-Erweiterungsmodule in IP67. Spannungsausgangsmodul, 4 Ausgänge. Sensoranschluss 4 BuchsenM12, Auflösung 11 Bits + Vorzeichen, Ausgangsbereich - 10 bis + 10 V c, Eingangsbereich -. Breite: 53 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 42 mm, Leistungsaufnahme: 1,1 W, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 4, Eingang, Strom: false, Eingang, Spannung: false, Eingang, Widerstand: false, Eingang, Widerstandsthermometer: false, Eingang, Thermoelement: false, Eingangssignal konfigurierbar: false, Ausgang, Strom: false, Ausgang, Spannung: false, Ausgangssignal konfigurierbar: false, Auflösung der Analogausgänge: 11 Bit, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Analoge Eingänge konfigurierbar: false, Analoge Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: 1 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | TM7BAO4VLA | Ident Code: | TM7BAO4VLA |
|