Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter gelb verrastend in I m. Schutzabd. IPSY3A11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3631353
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV002305R1111
EAN/GTIN:
     3471522009722
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s
fußschalter
fußschalter ip65
IPSY3A11 Fussschalter verrastet in I Gelb, mit Schutzabdeckung 1S+1Ö Sprungkontakte Breite: 140 mm, Tiefe: 280 mm, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
IPSY3A11
Ident Code:
1SBV002305R1111
Weitere Suchbegriffe: Tretschalter, Einschalter, Fußtaster, Sicherheits-Fußschalter, Pedal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.