Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter grau frei bewegl. m. Schutzabd. IPSG1D11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3631335
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV002106R1411
EAN/GTIN:
     3471522009227
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s
IPSG1D11 Fussschalter frei beweglich Grau, mit Schutzabdeckung 1S+1Ö Schleichkontakte nicht überlapp. Breite: 140 mm, Tiefe: 280 mm, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
IPSG1D11
Ident Code:
1SBV002106R1411
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußtaster abb, Tretschalter, Einschalter, Fußtaster, Sicherheits-Fußschalter, Pedal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.