Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter gelb frei bewegl. m. Schutzabd. IPSY1D11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3631329
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV002105R1411
EAN/GTIN:
     3471522009104
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s
IPSY1D11 Fussschalter frei beweglich Gelb, mit Schutzabdeckung 1S+1Ö Schleichkontakte nicht überlapp. Breite: 140 mm, Tiefe: 280 mm, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
IPSY1D11
Ident Code:
1SBV002105R1411
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußtaster abb, Tretschalter, Einschalter, Fußtaster, Sicherheits-Fußschalter, Pedal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.