| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3536407 Herst.-Nr.: 6144/41 EAN/GTIN: 4011395191897 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Gerät für KNX 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40. LED-Empfangsanzeige. Zum Anschluss kann eine 3-adrige abgeschirmte Leitung (max. 200 m) verwendet werden. An diese Antenne können bis zu 10 Schaltuhren parallel angeschlossen werden. Weltweit einsetzbar. Empfang und Verarbeitung des GPS-Zeitsignals (GMT). Das Ausgangssignal ist eine Form des DCF-Zeit-Telegramms. Zeit und Datum werden automatisch in die Schaltuhr eingelesen. Einfache Montage, Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel. Externe Spannungsversorgung notwendig (z.B. 6358-101). Für Wandaufbau. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6144/41 | Ident Code: | 2CKA006140A0029 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagentorantriebs-Zubehör, Rollladenantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,81* | € 127,81* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 103,21* | € 128,06* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 105,43* | € 131,81* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 105,28* | € 131,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,15* | € 133,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|