| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3516479 Herst.-Nr.: SV7.62IT/02/270MF23.5SNBKBXSO EAN/GTIN: 4032248943340 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1000 V, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -50...130 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Länge des Pins: 3,5 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Verpackungsart: Karton, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 45°/135° (schräg nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 41 A, Anzahl der Steckkontakte: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SV7.62IT/02/270MF23.5SNBKBXSO | Ident Code: | 1156490000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 78 | | € 5,50* | ab € 1,4273* | € 1,8573* | | | | | | 18 Tage | | | 78 | | € 5,90* | ab € 1,548* | € 2,008* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,4085* | € 2,1485* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,42* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 78 Stück | Mindestbestellmenge: 78 Stück ( entspricht € 144,8694* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|