Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP-Steckv. 7,62mm SLZ7.62HP/02/180FSNBKBX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3515798
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1043430000
EAN/GTIN:
     4032248775002
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1000 V, Polzahl: 2, Kontaktausführung: Stift, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 8 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: Rundkabel, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP20, Werkstoff des Isolierkörpers: Polybutylenterephthalat, Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: 180° (horizontal), Bemessungsstrom In: 17,5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SLZ7.62HP/02/180FSNBKBX
Ident Code:
1043430000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,08144*
€ 157,2012*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,222*
€ 159,17256*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,87*
€ 165,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,35384*
€ 171,35424*
€ 5,95*
ab € 145,94904*
€ 178,3692*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,17256*
€ 189,41535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,63256*
€ 188,77275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,45248*
€ 176,65845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,54264*
€ 168,43574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,222*
€ 153,77418
pro Packung
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 1,79475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.